Příslušenství upínací trn BO pro kulaté kartáče Ø200mm s otvor 22.2 na hřídeli 12 mm

Artiklové číslo: 4007220107867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Adaptér kruhového kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220107867
EAN / GTIN 4007220107867
Číslo výrobce 43595063
L-číslo L51510 645
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Tento upínací trn umožňuje hlavice kruhových kartáčů s otvor na nástrojových pohonech s kleština, jako jsou elektrické přímé brusky a pohony ohýbacích hřídelů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 12/22,2 200
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 22,2
  • Vhodné pro metrické Ø: 200 mm
  • Vhodné pro: Kulaté kartáče RBU a RBG
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm

Výhoda:

  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Poznámka:

  • upínací trn lze použít pouze pro průměry kartáčů do maximálně 200 mm