Příslušenství upínací trn BO pro kulaté kartáče Ø150-180mm s otvor 22.2 na hřídeli 12 mm

Artiklové číslo: 4007220107850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Adaptér kruhového kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220107850
EAN / GTIN 4007220107850
Číslo výrobce 43595062
L-číslo L51510 158
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Tento upínací trn umožňuje hlavice kruhových kartáčů s otvor na nástrojových pohonech s kleština, jako jsou elektrické přímé brusky a pohony ohýbacích hřídelů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 12/22,2 150-180
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 22,2
  • Vhodné pro metrické Ø: 150, 180 mm
  • Vhodné pro: Kulaté kartáče RBU a RBG
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm

Výhoda:

  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Poznámka:

  • upínací trn lze použít pouze pro průměry kartáčů do maximálně 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku