Čistý korund suchý zip KSS NET Ø 150 A120 bezprašné broušení s excentrickou bruskou

Artiklové číslo: 4007220105337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220105337
EAN / GTIN 4007220105337
Číslo výrobce 45018014
L-číslo L51050 1019
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Disky na suchý zip ve verzi NET se skládají ze síťoviny, na kterou je brusné zrno velmi odolné a je připevněno vysoce výkonným systémem vázání. Pro bezprašné práce v univerzálních brusicích na středních a velkých plochách.

Charakteristika:

  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Velikost zrna: 120

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost nástroje a vysoká rychlost odstraňování.
  • Lze dosáhnout velmi jemných a jednotných povrchů.
  • Bezprašná práce díky dobré sací schopnosti.
  • Žádné ucpání kvůli struktuře sítě.
  • Robustní konstrukce ze síťoviny s vysokou odolností proti roztržení a stabilitou hran.

Použití:

  • Doporučení k použití: Sací přípojka na straně stroje se používá pro efektivní odsávání brusného prachu.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Excentrická bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty