OCELOVÝ okraj brusné tělísko Tip Sheet Ø 5x10 mm hřídel Ø 3 mm A60 pro ocelové a ocelové odlitky

Artiklové číslo: 4007220101940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220101940
EAN / GTIN 4007220101940
Číslo výrobce 32104276
L-číslo L51090 349
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Provedení s OCELOVÝM OKRAJEM je vhodné zejména pro použití na hraně a pro odstraňování otřepů na ocelových a litých ocelových součástech. Mezi obráběcí úlohy patří také broušení zkosení pro přípravu svarových švů a broušení kontur. Špičatý tvar oblouku SP je ideální pro obrábění malých otvorů a otvorů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 149500 RPM
  • OT./MIN, opt.: 130000 RPM
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 5 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Délka, hřídel: 30 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástroje a nízké opotřebení nástroje díky tvrdé, rozměrově stabilní vazbě.
  • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
  • Zvláště vhodný pro zpracování hran.

Použití:

  • Doporučení k použití: OCELOVÉ HROTOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 25 až 40 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.