LITÝ okraj válce brusné tělísko Ø 40x20mm Ø hřídele 6 mm SIC24 pro šedou a sférickou litinu

Artiklové číslo: 4007220100103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220100103
EAN / GTIN 4007220100103
Číslo výrobce 31330502
L-číslo L51090 612
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • LITÁ HRANA

Popis:

Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů. LITÁ verze je vhodná zejména pro použití na hraně a pro broušení pískových inkluzí a mineralizaci na šedé a nodulární litině ve spojení s vysokými řeznými rychlostmi. Mezi jejich hlavní úkoly patří odstraňování ostrých otřepů a broušení pískových inkluzí a mineralizace na odlitcích.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 23800 RPM
  • OT./MIN, opt.: 19000 RPM
  • Provedení: LITÁ HRANA
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Velmi rozměrově stabilní díky vysokému obsahu vazby.
  • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.

Použití:

  • Doporučení k použití: LITÁ HRANA kolíků velikost řezné rychlosti dosahuje svého nejlepšího výkonu na LITÉ HRANĚ od 30 do 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty