Válec Alu brusné tělísko Ø 16x20mm hřídel Ø 6 mm SiC80 pro hliník

Artiklové číslo: 4007220096512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220096512
EAN / GTIN 4007220096512
Číslo výrobce 31126408
L-číslo L51090 723
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Verze Alu je vhodná zejména pro univerzální hlavice na hliníku a neželezných kovech. Používá se k odstraňování otřepů na hliníkových odlitcích a zkosení na hliníkových profilech pro přípravu svarů. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů. To může být přiveden do jakékoliv požadované typ pomocí soustružnické kámen.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 59600 RPM
  • OT./MIN, opt.: 30000 RPM
  • Tvar: W 195
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Díky speciální impregnaci, bez ucpání při obrábění měkkých, mazacích nebo tvrdých materiálů.
  • Vysoký výkon broušení a odstraňování.

Použití:

  • Doporučení k použití: Brusné kolíky Alu dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 20 až 40 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Měď
    • zinek

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty