Diamantový suchý vrták DPD FL Ø6 mm stopka-Ø12 mm PSF pro dlaždice (vrták)

Artiklové číslo: 4007220070277
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220070277
EAN / GTIN 4007220070277
Číslo výrobce 68300092
L-číslo L51070 415
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Diamantové vrtáky pro vrtací stroje jsou vhodné zejména pro vrtání otvorů do dlaždic a dlaždic.

Charakteristika:

  • Max. Tloušťka obrobku: 30 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm
  • Výška, povrch: 6 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
  • Typy jednotek: vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dlaždice

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.