Provedení:
Popis:
Diamantové řezací kotouče PFERD TOOLS jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů. Univerzální nástroj se segmentovaným okrajem pro agresivní, rychlé řezání asfaltu s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 5400 RPM
- Tvar: 1A1R / DS
- Provedení: STEJNĚ
- Metrika šířky: 2,8 mm
- Ø otvor: 25,4 mm
- Brusivo: diamant
- Ø vnější metrika: 350 mm
- Výška, povrch: 10 mm
Výhoda:
- Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
- Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
- Dlouhá životnost.
- Vysoký komfort při řezání.
- Vysoká hospodárnost.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
- Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
- Typy jednotek: úhlová bruska; separátor benzínu; stolní pila
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Asfalt
- Cihly
- Železobeton
- Měkké kameny
- Beton
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.