Popis:
Univerzálně použitelné pro čištění, odrušování a vyhlazování, jakož i odstraňování koroze a laků. Díky konečnému použití s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění velkých, plochých a snadno přístupných povrchů. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost PFERD TOOLS pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD TOOLS s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C. Hrnkový kartáč s plastovým potahem těla kartáčku.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 10500 RPM
- OT./MIN, opt., od: 4200 RPM
- OT./MIN, opt., do: 6800 RPM
- Metrika šířky: 10 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
- Délka, ořez: 20 mm
- Délka, celkem: 75 mm
Výhoda:
- Nízké riziko kontaminace obrobku.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Velmi dobrá odolnost proti korozi.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
- Titanové slitiny
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.