kotouč stojanové brusky Ø 175x25 mm otvor Ø 51 mm A60 pro univerzální broušení

Artiklové číslo: 4007220038017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220038017
EAN / GTIN 4007220038017
Číslo výrobce 39009718
L-číslo L51090 698
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusné kotouče PFERD TOOLS jsou určeny pro brusné bloky běžně dostupné na trhu. UNIVERZÁLNÍ verze je ideální pro univerzální hlavice v dílenské oblasti.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3750 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Ø otvor: 51 mm
  • Ø vnější metrika: 175 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká rozměrová stabilita.
  • Vysoký výkon broušení.
  • Integrované redukční objímky pro montáž na téměř jakékoliv vřeteno brusného bloku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pravidelné odstraňování kotouče uvolňuje ostré zrno a udržuje rovný povrch broušení. Plynule seřiďte podpěru obrobku na průměr brusného kotouče (šířka mezery max. 3 mm).
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; ostření; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Stojanová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 35 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Před upnutím musí být brusné tělísko podroben zvukovému testu, aby bylo zajištěno, že není prasklý (nepoškozený brusné tělísko dává jasný zvuk).

Vhodné produkty