Korundová brusná šňůra SS Ø 1,0 mm x 15 m A180 pro výrobu nástrojů a forem

Artiklové číslo: 4007220037638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220037638
EAN / GTIN 4007220037638
Číslo výrobce 45019003
L-číslo L51050 778
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Díky své vysoké flexibilitě je ideální pro velmi jemné odstraňování otřepů a přepracování v těžko přístupných oblastech. Doporučuje se zejména pro obrábění velmi malých otvorů, drážek a průchodů při výrobě nástrojů a forem.

Charakteristika:

  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 15 m
  • Ø vnější metrika: 1 mm
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Nízké opotřebení díky vysokému odolnost proti přetrhu a velmi dobré přilnavosti zrna.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku