Popis:
Vysoce flexibilní kartáč. Je vhodný zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. PFERD TOOLS kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 3500 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1400 RPM
- OT./MIN, opt., do: 2300 RPM
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,2 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,55 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 320
- Délka, ořez: 38 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
- Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků, menší tepelný příkon a efektivnější využití chladicí kapaliny díky speciálnímu uspořádání frézování.
- Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Rozsah dodávky:
- Tento talířový kartáč je dodáván se dvěma otvory pro zdvihátka o průměru 6,5 mm. Průměr kruhu šroubu 31 mm.