Rybářský pilník frézovaný Flachstump 350mm zub 2, hrubování a dokončování měkkých kovů

Artiklové číslo: 4007220015698
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Frézovaný pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220015698
EAN / GTIN 4007220015698
Číslo výrobce 13101352
L-číslo L51060 604
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Frézované pilníky od společnosti PFERD TOOLS jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění. Vzhledem k agresivnímu, frézovaného tvaru zubu s velkými komorami na čipech se zuby nezahltí. Obdélníkový pilník se zuby na třech stranách. Verze s rybářským prutem. Ploché strany se spirálovité zuby a třískový jistič, vysoká hrana s rovnými zuby. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Šikmé ozubení pro univerzální hrubovací a dokončovací operace na měkkých kovech. Vzhledem k tvaru frézovaného zubu s velkými komorami na třísky se zuby neucpávají. Tyto frézované listy jsou dodávány v průmyslovém balení.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 290
  • Metrika šířky: 36 mm
  • Ozubení: 2
  • Metrické délky: 350 mm
  • Výška: 7 mm

Výhoda:

  • Velmi agresivní.
  • Žádné ucpání díky velkým komorám na třísky.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vyberte zuby 2 s 11 zuby Pro palce pro střední obrábění.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vyrovnání; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Neželezný kov měkký
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku