PFERD TOOLS Přesný pilník typu 972 P 150 mm, švýcarský řez 2, středně jemný

Artiklové číslo: 4007220015216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220015216
EAN / GTIN 4007220015216
Číslo výrobce 12409722
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.
  • Hranolový pilník o délce 150 mm (nejmenší provedení).

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 972P
  • Metrický šířka: 3,6 mm
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 150 mm
  • Výška: 2,1 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku