Pilník na pilu rovné hrany Plochý hrot 250mm Hieb 3 pro jemné ostření

Artiklové číslo: 4007220011621
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Pilník na pily

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220011621
EAN / GTIN 4007220011621
Číslo výrobce 11904253
L-číslo L51060 206
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pilníky jsou univerzální nástroje pro ostření řezných hran na pilových kotouči, nožích a dalších nástrojích s ostrými kovovými hranami. Obdélníkový, špičatý pilník s rybářským prutem. Lomítko na čtyřech stranách. typ E podle DIN 7262. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1212 SP
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Lomítko: 3
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 4,5 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)