hrubovací kotouč E 125 x 7,2 x 22,23 mm KERAMICKÁ napájecí linka SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220007129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220007129
EAN / GTIN 4007220007129
Číslo výrobce 62212300
L-číslo L51150 75
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Vysoce výkonný hrubovací kotouč s keramickou zrnitostí pro rychlý a ekonomický broušení. Naskenujte QR kód a dozvíte se více o hrubovacích discích PFERD TOOLS.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Maximální agresivita a vynikající životnost díky samoostřicímu účinku vysoce výkonného abrazivního keramického zrna v kombinaci se speciální technologií vázání.
  • Úspora nákladů na pracovní sílu díky mnohem rychlejšímu průběhu práce ve srovnání s běžnými hrubovací kotouči.
  • Práce s energeticky úsporným výkonem.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel