Sací tyč, 1200 mm, ve tvaru V.

Artiklové číslo: 4.777-085.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.777-085.0
EAN / GTIN 4054278239804
Číslo výrobce 4.777-085.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Tato sací tyč ve tvaru v o délce 1200 mm s sací tryskou s nízkým průtokem může dále zvýšit kvalitu sání našeho stroje B 250 a zároveň dále snížit riziko ucpání. Je vybaven snadno vyměnitelnými, 4cestnými použitelnými, tavnými sacími rty z průhledného, olejovzdorného a velmi robustního polyuretanu, má vynikající kluzné vlastnosti na všech běžných podlahách a zejména na kloubech. Sací nosník lze přesně nastavit pomocí vodováha a je vybaven podpěrnými válečky, které vždy zajišťují optimální vzdálenost od země. Kromě toho je kontaktní tlak udržován konstantní dodávanými přídavnými závažími.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Průhledná
  • Tvar: Ve tvaru V.
  • hmotnost včetně balení: 7,4 kg
  • Délka: 1200 mm
  • Množství: 1 kusů

Rozsah dodávky:

Typ sací rty odolné proti oleji

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku