Sací tyč, 900 mm, ve tvaru V.

Artiklové číslo: 4.777-079.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.777-079.0
EAN / GTIN 4054278241470
Číslo výrobce 4.777-079.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vynikající kluzné vlastnosti na všech běžných substrátech a zejména v kloubech odlišují tento sací nosník ve tvaru v o délce 900 mm. Snadno vyměněné a 4cestné sací rty jsou žebrované a vyrobené z robustního, olejově odolného a průhledného polyuretanu s velmi dlouhou životností. Vodováha je umístěna na sací liště, což usnadňuje nastavení, zatímco opěrné válečky zajišťují správnou vzdálenost od země po celou dobu a přídavná závaží udržují kontaktní tlak na konstantní úrovni. V neposlední řadě zjednodušený tvar sací trysky pomáhá předcházet ucpání a dále zvyšovat kvalitu sání.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 900 x 217 x 125 mm
  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Průhledná
  • Tvar: Ve tvaru V.
  • hmotnost včetně balení: 7 kg
  • Délka: 900 mm
  • Množství: 1 kusů

Rozsah dodávky:

Typ sací rty odolné proti oleji

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku