Sací tyč, 1200 mm, ve tvaru V.

Artiklové číslo: 4.777-078.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4.777-078.0
EAN / GTIN 4054278241463
Číslo výrobce 4.777-078.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Speciální tvar tohoto 1200 mm dlouhého přísavného nosníku ve tvaru písmene v upřednostňuje jeho kluzné vlastnosti na všech běžných podlahách, zejména v kloubech. Drážkované sací rty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, průhledného a olejovzdorného polyuretanu s dlouhou životností, snadnou výměnou a 4násobným použitelným. Dodávané přídavné závaží zajišťují rovnoměrný přítlak, zatímco nastavitelné opěrné válečky zaručují pevnou vzdálenost od země po celou dobu. Lze jej snadno a přesně nastavit pomocí vodováha připevněné k sací tyči. Aerodynamický tvar sací trysky zlepšuje sací vlastnosti a pomáhá účinně předcházet ucpání.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Průhledná
  • Tvar: Ve tvaru V.
  • hmotnost včetně balení: 7,4 kg
  • Délka: 1200 mm
  • Množství: 1 kusů

Rozsah dodávky:

Typ sací rty odolné proti oleji

Vhodné produkty