Trojitá tryska, 042

Artiklové číslo: 4.767-151.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.767-151.0
EAN / GTIN 4039784296176
Číslo výrobce 4.767-151.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Ručně přepínatelná trojitá tryska. Robustní, odolné a odolné vůči nečistotám. Pohodlné přepínání mezi vysokotlakým bodovým paprskem (0°), vysokotlakým plochým tryskem (25°) a nízkotlakým plochým tryskem (40°). U jednotek se vstřikovačem se nízkotlaký plochý tryska používá k nasávání a aplikaci čisticího prostředku. přípojka M 18 x 1,5.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M 18
  • Velikost trysky: 42
  • hmotnost včetně balení: 0,5 kg
  • Max. Tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 80 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku