Čištění potrubí řezačka nečistot D30/040

Artiklové číslo: 4.765-004.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.765-004.0
EAN / GTIN 4054278533759
Číslo výrobce 4.765-004.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Inovativní a výkonný čistič potrubí Dirt Blaster (Ø 30 mm) kombinuje výhody pracího zařízení s vlastnostmi čisticích trysek potrubí. Rotační bodový proud trysky rotoru je směrován dopředu a eliminuje i ty nejodolnější nečistoty. Tři nosníky, které jsou směrovány dozadu v úhlu 30°, poskytují potřebný posuv a zajišťují pohodlnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Průměr: 30 mm
  • Velikost trysky: 40
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Závit: R 1/8″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku