Frézy na nečistoty, 050

Artiklové číslo: 4.763-253.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.763-253.0
EAN / GTIN 4002667013245
Číslo výrobce 4.763-253.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Fréza na nečistoty - rotační bodová tryska - 10x čisticí výkon. Maximální životnost díky keramické trysce/ložiskovým prstenci max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M 18
  • Velikost trysky: 50
  • hmotnost včetně balení: 0,6 kg
  • Max. Tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 85 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku