Frézy na nečistoty, 055/060

Artiklové číslo: 4.763-250.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4.763-250.0
EAN / GTIN 4002667013252
Číslo výrobce 4.763-250.0
L-číslo L00940 2237
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Fréza na nečistoty - rotační bodová tryska - 10x čisticí výkon. Maximální životnost díky keramické trysce/ložiskovým prstenci max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M 18
  • Velikost trysky: 55 / 60
  • hmotnost včetně balení: 0,5 kg
  • Max. Tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 85 °C.