Rolovací kartáč 500 Medium

Artiklové číslo: 4.762-624.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.762-624.0
EAN / GTIN 4054278822006
Číslo výrobce 4.762-624.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Nástavec se středně tvrdým kartáčem pro použití s vodním pohonem (4 762-584,0). Vhodné pro citlivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rychlovýměnný systém.

Charakteristika:

  • hmotnost včetně balení: 1,7 kg
  • Teplota napájení: 40 °C

Výhoda:

Čištění bez okrajů a proužků:
  • Boční štětiny jako ochrana proti tlumení a pro čištění v blízkosti okrajů.
  • Výsledky čištění bez proužků díky šikmým štětinám ve středu kartáče.
Intuitivní barevné kódování:
  • Barevné kódování usnadňuje výběr správného nástavce štětce.
Mechanismus rychlé změny:
  • Rychlá výměna štětce pro snadné přizpůsobení úkolu čištění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku