Popis:
Teleskopická tyč TL 10 C umožňuje kromě široké škály aplikací s vysokým nebo nízkým tlakem pro čištění oken, fasád a solárních panelů také odsávání prachu z potrubí. Díky praktickým rychloupínacím prvkům a nastavitelné upínací síle bez použití nářadí lze teleskopicky nastavit až 10 metrů, TL 10 C dosahuje maximální tuhosti a minimálního hmotnost. Integrovaná ochrana proti otáčení a otočný stojan zajišťují ještě bezpečnější a ergonomičtější práci. Stojan má také háček pro bezpečné připevnění popruhu.
Charakteristika:
- připojovací závit: M 18
- Prvky: 7
- hmotnost včetně balení: 9,3 kg
- Délka teleskopické rukojeti: 2,2 – 10 m
- Materiál: Uhlík
- Teplota napájení: Max. 60 °C.
Výhoda:
Multifunkční:- Pro čištění oken, fasád a solárních panelů osmózou vodou.
Maximální ergonomie:- Anti-spin anti-twist tyče pro bezpečnou a ergonomickou práci.
- Rychloupínací prvky pro rychlé a snadné uvolnění tyčové svorky.
Vysoká uživatelská přívětivost:- Beznástrojové nastavení upínacího účinku na rychloupínací spojovací prvky.
- Pomocí háčku s objímkou veďte vodní hadici mimo tyč.
Maximální zabezpečení:- Haptická a vizuální vytahovací zátka zabraňuje neúmyslné demontáži.
- Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
- Otočný stojan zajišťuje snadnou a ergonomickou práci.
- Stojan s hákem pro připevnění tetheru a nosného rámu.
- Elektricky nevodivý prvek základní tyče.
Rozsah dodávky:
Sací adaptéry; Anti-spin; prodloužení dorazu; otočný stojan; Hose hák; beznástrojové nastavení upínací síly