Teleskopická tyč TL 7 F.

Artiklové číslo: 4.762-609.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 4.762-609.0
EAN / GTIN 4054278716206
Číslo výrobce 4.762-609.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Teleskopická tyč TL 7 F, která je dlouhá až 7 metrů, je ideální pro čištění oken, fasád a solárních panelů pomocí kartáčů a osmózy. Praktické rychloupínací prvky umožňují pohodlné zasunutí a vysunutí a upínací sílu lze individuálně nastavit bez použití nářadí. Otočný stojan usnadňuje práci a je ergonomický – v případě potřeby lze popruh připevnit přímo ke stojanu.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M 18
  • Prvky: 5
  • hmotnost včetně balení: 5,1 kg
  • Délka teleskopické rukojeti: 2 – 7 m
  • Materiál: Skelné vlákno
  • Teplota napájení: Max. 60 °C.

Výhoda:

Multifunkční:
  • Pro čištění oken, fasád a solárních panelů osmózou vodou.
Maximální ergonomie:
  • Rychloupínací prvky pro rychlé a snadné uvolnění tyčové svorky.
Vysoká uživatelská přívětivost:
  • Beznástrojové nastavení upínacího účinku na rychloupínací spojovací prvky.
  • Pomocí háčku s objímkou veďte vodní hadici mimo tyč.
Maximální zabezpečení:
  • Haptická a vizuální vytahovací zátka zabraňuje neúmyslné demontáži.
  • Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
  • Otočný stojan zajišťuje snadnou a ergonomickou práci.
  • Stojan s hákem pro připevnění tetheru a nosného rámu.
  • Elektricky nevodivý prvek základní tyče.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty