Nasazovací mycí kartáč

Artiklové číslo: 4.762-497.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.762-497.0
EAN / GTIN 4039784595453
Číslo výrobce 4.762-497.0
L-číslo L00950 186596
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Mycí kartáč je zapojen přímo na nové 2- nebo 3cestné trysky spotřebičů pomocí upínacího kusu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 250 x 170 x 110 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,5 kg

Výhoda:

Nasazovací mycí kartáč:
  • Malý, lehký a KOMPAKT.
  • Ideální a flexibilní manipulace.
Připojení k 3cestnému tryska:
  • Velmi rychlá změna.
Nylonové štětiny:
  • Povrchy jsou chráněny.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku