Kartáč váleček, tvrdý, červený, CV 48/2

Artiklové číslo: 4.762-488.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.762-488.0
EAN / GTIN 4039784444003
Číslo výrobce 4.762-488.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

450 mm dlouhý kartáč pro všechny vysavače kobercových kartáčů CV 48/2. Válec je vybaven tvrdými, červenými, 10 mm dlouhými polyamidovými štětinami a je velmi vhodný například pro čištění plstěných podlah jehel. průměry štětin: 0,30 milimetrů.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 450 x 58 x 62 mm
  • Délka kartáče: 450 mm
  • Barva: Červená
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Tvrdost: Tvrdá
  • Množství: 1 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku