Sada příslušenství RM Tank 2,5 L

Artiklové číslo: 4.400-108.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4.400-108.0
EAN / GTIN 4066529043245
Číslo výrobce 4.400-108.0
L-číslo L00950 237840
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Tento kanystr s objemem 2,5 litrů je vhodný pouze pro vhodné mycí stroje s dávkovacím systémem čisticího prostředku CAN. Má velký plnicí otvor, který velmi usnadňuje doplňování čisticích prostředků. Díky integrovanému rychlospojnému systému při výměně nádoby zůstává sací hadice čisticího prostředku v kanystru; pouze spojka musí být demontována. To umožňuje systému vyhnout se přímému kontaktu uživatele s čisticím prostředkem při výměně kanystrů.

Charakteristika:

  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Průhledná
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Množství: 1 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku