Kamenný koberec / hubice na tvrdý povrch

Artiklové číslo: 4.130-117.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4.130-117.0
EAN / GTIN 4002667400366
Číslo výrobce 4.130-117.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro čištění kamenných koberců pomocí odsávacího zařízení.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 642 x 430 x 120 mm
  • Šířka: 330 mm
  • Hmotnost: 1,7 kg
  • hmotnost včetně balení: 2,6 kg
  • Standardní jmenovitý průměr: 32 mm