Pěnová kopí Pokročilá 1, 400 l /h - 600 l /h.

Artiklové číslo: 4.112-063.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.112-063.0
EAN / GTIN 4054278708591
Číslo výrobce 4.112-063.0
L-číslo L00940 2373
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro vysokotlaké čištění agresivními čisticími prostředky vybavenými základnou z robustní a odolné mosazi Ecomoss: Naše kelímkové pěnové kopí Advanced 1 zaujme kvalitním vybavením. Součástí je také ergonomická a stabilní nádoba pro čisticí prostředky s přídavným úchopem na krku a velkorysým plnicím otvorem. Úhel postřiku je flexibilně nastavitelný, přesné dávkování čisticího prostředku probíhá ve 3 stupních přesně podle potřeby. Integrovaná clona účinně zabraňuje nechtěnému nastavení dávkování detergentu. Kelímek z pěnové pěny je vhodný pro vysokotlaké čističe Kärcher bez Servo Control a s plovoucím objemem 400 až 600 l /h.

Charakteristika:

  • připojovací závit: SNADNÉ!Zamknout
  • Dávkování: 1 / 2 / 4 %
  • Velikost trysky: 38
  • dopravované množství: 400 – 600 l /h.
  • hmotnost včetně balení: 0,8 kg
  • Max. Tlak: 300 bar
  • Objem nádrže: 1 l
  • Teplota: Max. 60 °C.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku