Postřikovací trubka Ex-Protected pouze pro výměnu, 1050 mm, otočná

Artiklové číslo: 4.112-034.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.112-034.0
EAN / GTIN 4054278303574
Číslo výrobce 4.112-034.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Stříkací lišty v různých délkách, nerezová ocel s manuálním šroubovým připojením. Ergonomicky tvarované rukojeti pro optimální manipulaci a izolaci. Otáčí se o 360° pod tlakem.

Charakteristika:

  • připojovací závit: SNADNÉ!Zamknout
  • hmotnost včetně balení: 0,9 kg
  • Délka: 1050 mm
  • Max. pracovní tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 155 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku