Postřikovací trubka, 250 mm, otočná

Artiklové číslo: 4.112-027.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4.112-027.0
EAN / GTIN 4054278256900
Číslo výrobce 4.112-027.0
L-číslo L00950 183206
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Stříkací lišty v různých délkách, nerezová ocel s manuálním šroubovým připojením. Ergonomicky tvarované rukojeti pro optimální manipulaci a izolaci. Otáčí se o 360° pod tlakem.

Charakteristika:

  • připojovací závit: SNADNÉ!Zamknout
  • hmotnost včetně balení: 0,5 kg
  • Délka: 250 mm
  • Max. pracovní tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 155 °C.