2-komponentní ochrana rukou, osmihranná 14 mm

Artiklové číslo: 395 121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 395 121
EAN / GTIN 4049002031335
Číslo výrobce 395 121
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro dodatečnou montáž pro různé typy sekáčů
  • Dvoubarevná dvoukomponentní ochrana rukou pro osmihranný materiál
  • vhodné pro všechny úderové nástroje s osmihranným průřezem 10–18 mm

Charakteristika:

  • Hmotnost: 63g
  • Délka: 95 mm
  • Profil: osmihranný
  • Profil: 14 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku