Sada bitů FlipSelector standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 13díl. 1/4″ C6,3

Artiklové číslo: 39037
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 39037
EAN / GTIN 4010995390372
Číslo výrobce 39037
L-číslo L60070 2836
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Housing: Zvláštní sklopný prvek pro magnetické držáky nástavců
  • Použití: Logo Wiha posuňte dolů – a již jsou nástavce připraveny k odebrání
  • Použití: Kompaktní zásobník nástavců s 12 vysoce jakostními nástavci
  • Použití: Šroubování všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Držák nástavců: Univkszální držák 1/4″, magnetický
  • Nástavce: Standardní bity 25 mm
  • Extra: Milionkrát osvědčený design
  • Extra: Stále po ruce - pohodlně se vejde do kapsy kalhot nebo do klipsu na opasek
  • Housing: Box z polyamidu odolného proti nárazům, vyztuženého skelným vláknem - trvale robustní
  • Housing: Upínací element nástavce 180° otočný
  • Obsah: 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T7H (03115) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T8H (03117) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T9H (01726) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T10H (01727) 2x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T15H (01728) 2x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T20H (01729) 2x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T25H (01730) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T30H (01732) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tampks Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T40H (01733) 1x Držák nástavců magnetický 58 mm 1/4″ (01895) 1x FlipSelector

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T7H (03115)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T8H (03117)
  • 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T9H (01726)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
  • 1x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector

Vhodné produkty