Očkoplochý klíč ″39″ krátký 16 mm

Artiklové číslo: 39.16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 39.16
EAN / GTIN 3148510998886
Číslo výrobce 39.16
L-číslo L60130 5179
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • B x B1 [mm]: 34,4 x 23,6
  • C1 [mm]: 9,6
  • E [mm]: 6,7
  • E1 [mm]: 9,6
  • L [mm]: 158
  • 6hran - 12hran [mm]: 12
  • [g]: 90