SIL 0008 K08UCB Vrtací tyče pro vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 3891240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3891240
EAN / GTIN 7291075422276
Číslo výrobce 3891240

Popis

Popis:

Závitový držák nástrojů

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Dmin oddělování 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku