Elegantní zateplenávesta černá L

Artiklové číslo: 388020329900L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 388020329900L
EAN / GTIN 7330509887035
Číslo výrobce 388020329900L
L-číslo L00980 125447
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Vesta s inteligentní technologií vyhřívání Clim8® rozpozná, kdy vaše tělesná teplota klesne, a znovu vás zahřeje. Integrovaná technologie je přizpůsobitelná a pracuje s termostatem a počítačem, který nepřetržitě měří tělesnou teplotu a podle ní reguluje teplo ve vestě pomocí prvků napájených z baterie. Navíc je vesta dokonce pratelná, takže se tento oděv od společností Blåkläder a Clim8® stal inovativním hitem! Baterie a nabíječka jsou součástí balení. K dispozici také jako dámský model 3881. Důležité informace před praním a vyšíváním: Před mytím vyjměte baterii a ochraňte zástrčku vesty zakrytím délky kabelu plastovým krytem připevněným ke kabelu. Abyste dosáhli nejlepších výsledků a nepoškodili topné prvky, doporučujeme vyšívat na spodní část zad.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku