Bit Set Professional 50 mm TORX® (T40) 1/4″ E6,3 v boxu 2díl.

Artiklové číslo: 38690
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38690
EAN / GTIN 4010995386900
Číslo výrobce 38690
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu
  • Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu lasksovému značení
  • Zvýší vaši efektivnost: Nejlepší vlastnosti z hlediska stability při šroubování
  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Extra: Velmi dlouhé nástavce délky 50, 70, 90, 110, 150 mm
  • Extra: Snadno rozpoznatelný obsah díky velkým symbolům
  • Obal: Plastová krabice, opakovaně použitelní a odpuzující prach
  • Matksiál: Kvalitní chrom-vanadová ocel, průběžně tvrzená
  • Obsah: 2x Nástavec Professional TORX® 1/4″ E6,3 T40 (33928)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 2x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T40 (33928)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku