Vodní okružní čerpadlo, Typ: WR1

Artiklové číslo: 385025 WR1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 463 mm
Šířka 432 mm
Výška 602 mm
Sací výkon 25 m3/h
Napětí motoru 400 V
Výkon motoru 0,83 kW
Hmotnost 45,5 kg
Druh produktu Generátor vakua

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Číslo výrobce 93801
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

  • Chladicí a mazací médium je přiváděno do okruhu provozních prostředků vodního okružního čerpadla.
  • Zpětné vedení přebytečné kapaliny do obráběcího stroje.
  • Není nutný žádný dodatečný odlučovač kapalin.

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.