Multinorm softshellová vesta high vis žlutá/námořnicky modrá M

Artiklové číslo: 384915603389M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 384915603389M
EAN / GTIN 7330509891889
Číslo výrobce 384915603389M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Softshellová vesta bez kovu a polyesteru v provedení High Vis, které je ze své podstaty nehořlavé. Větru a voděodolná bunda je vyrobena z třívrstvého softshellového materiálu a má vynikající prodyšnost. Má také prodlouženou zadní část, která dále zvyšuje již tak fantastický komfort nošení. Vesta je vybavena dvěma plynovými smyčkami pro připevnění detektorů plynů, analyzátorů kyslíku nebo mikrofonů. Je ideální jako výztužný oděv v chladných podmínkách. Certifikováno podle EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 , APC 2 Ebt 33 cal/cm² , ELIM 30 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku