Štípací sekáč s ochranou ruky 30 x 300 mm, osmihranný 18 mm, lakovaný

Artiklové číslo: 383 300 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 383 300 1
EAN / GTIN 4049002001918
Číslo výrobce 383 300 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • se používá převážně ve stavebnictví
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos rázové síly, umožňuje opakované přebroušení pracovní špičky
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS
  • s 2K ochranou rukou

Charakteristika:

  • Hmotnost: 667g
  • Délka: 300 mm
  • Provedení: lakované
  • Barva: gold
  • Profil: osmihranný
  • Profil: 18 mm
  • Šířka: 30 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku