• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár pólových nástavců, Pro typ: 300

Artiklové číslo: 382025 300
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polohovací nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382025 300
EAN / GTIN 4062406257804
Číslo výrobce 382025 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Opis:

Opcja 1: Średnica przedmiotu obrabianego 40 – 300 mm.
Opcja 2: Średnica przedmiotu obrabianego 158 – 500 mm.
Opcja 3: maksymalne obciążenie pionowe: 160 kg.

Zastosowanie:

Do montażu na powierzchni biegunów podnośnika. Pozwala to na podnoszenie elementów o różnych średnicach. Zoptymalizowana dostępność w indywidualnych sytuacjach związanych z podnoszeniem.

Pasuje do:

Chwytaki magnetyczne LM1 nr 382020 rozm. 300 i 600.

Wykonanie:

Opcja 1
⌀ przedmiotu obrabianego: 40 – 300 mm
Opcja 2
⌀ przedmiotu obrabianego: 158 – 500 mm
Opcja 3
maksymalne obciążenie pionowe: 160 kg

W dostawie:

Zestaw zawiera śruby mocujące i sworznie blokujące do pionowego transportu ładunków.

Wskazówka:

Włączanie chwytaków magnetycznych tylko na powierzchniach magnetycznych!
Maksymalne obciążenie różni się w zależności od opcji.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku