Teslametr pro měření magnetického pole, Typ: 1

Artiklové číslo: 380865 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření statická pole 0 mT - 1 500 mT
Rozsah měření dynamická pole 0 mT - 750 mT
Přesnost měření ± 5%
Pracovní teplota 0 °C - 40 °C
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Typ baterií Mignon, AA
Druh produktu Měřidlo magnetického pole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380865 1
EAN / GTIN 4045197954565
Číslo výrobce 380865 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Lehké a kompaktní provedení. Pouzdro chráněné proti nečistotám.
  • Automatická volba rozsahu měření. Zobrazení volitelně v Tesla nebo Gauss.
  • Statická a dynamická měření.
  • Zobrazení magnetického pólu S/J. Nastavení nuly.

Použití:

Pro měření zbytkové remanence, hustoty magnetického toku a rozložení pole na magnetických upínacích deskách.

Rozsah dodávky:

Včetně kožené brašny a 4 × AA baterií.

Poznámka:

Senzor č. 380866 vel. 1 lze při opotřebení jednoduše doobjednávat a vyměnit.