{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ sklíčidla | 200 mm | |
| Výška | 57 mm | |
| Výšková tolerance | +0,5 / -2 mm | |
| ⌀ nemagnetického jádra | 28 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání | 30 mm | |
| ⌀ roztečné kružnice | 110 / 180 mm | |
| Závit ⌀ | 8×M6 | |
| Hmotnost | 13 kg | |
| Jmenovitá adhezní síla | 100 N/cm2 | |
| Středicí ⌀ | 60 mm | |
| Hloubka středění | 5 mm | |
| Druh produktu | Magnetické upínací pouzdro |
| Katalogové číslo | 380810 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197310927 | |
| Číslo výrobce | 244.06-200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |