Diamantový Řezací kotouč Tyrolit rovný 300x1,5x32 mm D151 B PREMIUM karbid.

Artiklové číslo: 377940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 377940
EAN / GTIN 9009013779409
Číslo výrobce 377940
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Diamantový Řezací kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z tvrdokovu.
  • Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci se správnou kvalitou zrna lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti nástroje.
  • Extrémně chladný řez těchto nástrojů vede k nejpřesnějším výsledkům a optimální odolnosti proti opotřebení, což posouvá vaše výrobní procesy na novou úroveň výkonnosti.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 63 m/s
  • Specifikace: 1,5 - 5
  • Rozměry: D x T x H = 300 x 1,5 x 32

Výhoda:

  • Dokonalý řezný výkon díky inovativnímu systému lepení a vhodné kvalitě zrna

Použití:

  • Max. Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním nebo automatickým posuvem.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Stacionární řezačky

Poznámka:

  • Vysoce výkonný diamantový řezný kotouč pro použití na tvrdokovech.
  • Pro mokré řezání na stacionárních strojích