Upínací prvek kolíková rukojeť, Typ: 16/100

Artiklové číslo: 377151 16/100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 16 mm
Provedení tuhé
Upínací výška maximální 200 mm
Vyložení 100 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 377151 16/100
EAN / GTIN 4008158038704
Číslo výrobce TW16-20-10K
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Kolíková rukojeť se zaoblenými konci.

Výhoda:

  • Možnost integrace na svařovacím stole bez použití nářadí.
  • Variabilní použití a plynulé nastavování.
  • Komfortní, bezpečné, přesné a individuální upínání.