”Lehká” upínací tyč, s nastavitelným opěrným šroubem, kompletní

Artiklové číslo: 376772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376772
EAN / GTIN 4020772376772
Číslo výrobce 376772
L-číslo L30110 101324
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací žehlička, lehká,
S nastavitelným podpírákem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Temperovaná ocel leštěná.

Charakteristika:

  • Drážka: 24
  • S upínací šroub: M24x28x200
  • H1 *: 10-81
  • D x LS: M24x87
  • B1: 26
  • B2: 54
  • B3: 30
  • L: 250
  • A: 44
  • E1: 46
  • E2: 116
  • hmotnost: 3779 g