”Lehká” upínací tyč, s nastavitelným opěrným šroubem, kompletní

Artiklové číslo: 376756
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376756
EAN / GTIN 4020772376758
Číslo výrobce 376756
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací žehlička, lehká,
S nastavitelným podpírákem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Temperovaná ocel leštěná.

Charakteristika:

  • Drážka: 20
  • S upínací šroub: M20x20x200
  • H1 *: 8-98
  • D x LS: M20x109
  • B1: 22
  • B2: 49
  • B3: 25
  • L: 200
  • A: 44
  • E1: 45
  • E2: 77
  • hmotnost: 2531 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku