Upevňovací sada pro napínací háky a držák

Artiklové číslo: 376509
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376509
EAN / GTIN 4020772376505
Číslo výrobce 376509
L-číslo L30130 783
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovací sada pro upínací háky a protikonzoly, pro upevnění sady upínacího řetězu č. 6540 na stole stroje, skládající se z matice pro T-slot, DIN 508 a šroubu ISO 4762, třída pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • A: 16
  • L 6540 H.: 40 * mm
  • L 6540G.: - mm
  • M: M12
  • hmotnost: 113 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku